Set de chei cu soclu 1/4Z - 38 buc.

Cod articol: R.161-6ATCL3PB
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol R.161-6ATCL3PB
EAN / GTIN 3662424171468
Număr producător R.161-6ATCL3PB
L-Număr L60130 106249
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Crichet dublu cu profil POWER T
  • Profilul convențional SPEED - 10 Nm*: ajută la înșurubarea mai rapidă a șuruburilor
  • Nouul profil POWER T - 45 dinți
  • 20 Nm*: Oferă un cuplu mai mare pentru aplicații mai dificile (mai multă pârghie - Poziția T oferă mai multă pârghie și poate ajuta la creșterea FORȚEI UTILE spre 20 Nm
  • Cârligul permite utilizarea continuă fără a ajusta poziția mâinii ( viteză
  • confort)
  • Utilizatorul poate adăuga bare standard la set
  • *10Nm forță manuală (forța maximă pe care un utilizator o poate aplica cu ușurință)

Livrare:

  • 21 biți:
  • HEX3-7
  • PZ1-2-3
  • PH1-2-3
  • Slot 4.5-8
  • Resistorx TT10-40
  • Extensie:
  • R.209-55mm
  • R.210-100 mm
  • Joncțiune:
  • R.240A
  • Suport pentru cheia cu cheie:
  • ATMZ.S
  • Crichet:
  • R.161B 1/4Z clichet
  • ATCL.3 mâner de clichet cu două prize duble