• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada nástrčných hlavic 1/4Z - 38ks.

Artiklové číslo: R.161-6ATCL3PB
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo R.161-6ATCL3PB
EAN / GTIN 3662424171468
Číslo výrobce R.161-6ATCL3PB
L-číslo L60130 106249
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Dvojitá ráčna s profilem POWER T
  • Konvenční profil SPEED - 10 Nm*: pomáhá k rychlejšímu pohonu šroubů
  • Nový profil POWER T - 45 zubů
  • 20 Nm*: poskytuje větší krouticí moment pro náročnější aplikace (větší pákový efekt - T-profil poskytuje větší pákový efekt a může pomoci zvýšit UŽITEČNOU SÍLU směrem k 20 Nm
  • Ráčna umožňuje nepřetržité používání bez nutnosti upravovat polohu ruky ( rychlost
  • komfort)
  • Uživatel může do sady přidat standardní tyče
  • *10 Nm ruční síly (maximální síla, kterou může uživatel snadno vyvinout)

Rozsah dodávky:

  • 21 bitů:
  • HEX3-7
  • PZ1-2-3
  • PH1-2-3
  • Drážka 4,5-8
  • Resistorx TT10-40
  • Prodloužení:
  • R.209-55 mm
  • R.210-100 mm
  • Kloub:
  • R.240A
  • Držák nástrčných klíčů:
  • ATMZ.S
  • Ráčna:
  • R.161B 1/4Z ráčna
  • ATCL.3 dvojitá nástrčná ráčna