Csőkulcskészlet 1/4Z - 38db.

Cikkszám: R.161-6ATCL3PB
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám R.161-6ATCL3PB
EAN / GTIN 3662424171468
Gyártó száma R.161-6ATCL3PB
L-szám L60130 106249
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Kettős racsni POWER T-profillal
  • Hagyományos SPEED profil - 10 Nm*: segít a csavarok gyorsabb meghajtásában
  • Új POWER T-profil - 45 fog
  • 20 Nm*: Nagyobb nyomatékot biztosít a keményebb alkalmazásokhoz (nagyobb tőkeáttétel - A T-pozíció nagyobb tőkeáttételt biztosít, és segíthet a HASZNÁLATI ERŐ 20 Nm felé növelésében
  • A racsni folyamatos használatot tesz lehetővé a kéz pozíciójának beállítása nélkül ( sebesség
  • kényelem)
  • A felhasználó szabványos rudakat adhat a készlethez
  • *10 Nm kézi erő (a felhasználó által könnyen alkalmazható maximális erő)

Tartalom:

  • 21 bit:
  • HEX3-7
  • PZ1-2-3
  • PH1-2-3
  • Slot 4,5-8
  • Resistorx TT10-40
  • Hosszabbító:
  • R.209-55mm
  • R.210-100 mm
  • Kulcscsapó:
  • R.240A
  • Kulcskulcstartó:
  • ATMZ.S
  • Retesz:
  • R.161B 1/4Z racsni
  • ATCL.3 dupla dugókulcsos racsni nyél