Juego de llaves de vaso 1/4Z - 38 uds.

N.º do artigo: R.161-6ATCL3PB
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo R.161-6ATCL3PB
EAN/GTIN 3662424171468
Número do fabricante R.161-6ATCL3PB
Número L L60130 106249
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Carraca doble con perfil POWER T
  • Perfil convencional SPEED - 10 Nm*: ayuda a atornillar más rápido
  • Nuevo perfil POWER T - 45 dientes
  • 20 Nm*: Proporciona más par para aplicaciones más duras (más apalancamiento - La posición en T proporciona más apalancamiento y puede ayudar a aumentar la FUERZA ÚTIL hacia 20Nm
  • La carraca permite un uso continuo sin ajustar la posición de la mano ( velocidad
  • comodidad)
  • El usuario puede añadir barras estándar al juego
  • *10Nm de fuerza manual (fuerza máxima que un usuario puede aplicar fácilmente)

Material fornecido:

  • 21 puntas:
  • HEX3-7
  • PZ1-2-3
  • PH1-2-3
  • Slot 4.5-8
  • Resistorx TT10-40
  • Extensión:
  • R.209-55mm
  • R.210-100 mm
  • Junta:
  • R.240A
  • Soporte para llave de vaso:
  • ATMZ.S
  • Carraca:
  • R.161B 1/4Z carraca
  • Mango de carraca de doble encaje ATCL.3