Căști de protecție auditivă electronice Bluetooth® Negru 0

Cod articol.: PW77BKR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Durată de funcţionare 30 h
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea negru
Variantă Bandă pentru cap
Tip produs Căşti de protecţie auditivă
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 29 dB
Caracteristici Funcție Bluetooth; Funcție vocală
Atenuarea zgomotului Activ
Reutilizare De folosinţă multiplă
Categoria de protecție EIP III

Identificare și clasificare

Cod articol PW77BKR
EAN / GTIN 5036108447695
Număr producător PW77BKR
L-Număr L01840 113935
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Protecție auditivă de înaltă calitate cu tehnologie Bluetooth® pentru comunicații hands-free sigure și redare de muzică prin dispozitive mobile
  • Microfonul încorporat permite convorbiri telefonice cu o durată de peste 30 de ore.
  • Protecția auditivă dispune de o interfață de încărcare USB și o intrare AUX.
  • Nivel de protecție auditivă la 29 dB SNR

Caracteristică:

  • Protecție auditivă premium cu tehnologie Bluetooth®
  • Oferă comunicare hands-free prin intermediul unui telefon mobil
  • Microfon încorporat pentru convorbiri telefonice
  • Echipat cu o interfață de încărcare USB și o intrare AUX
  • Permite peste 30 de ore de convorbiri
  • Suportă redarea de muzică și divertisment în flux prin intermediul unui dispozitiv mobil
  • SNR 29 dB Nivel de atenuare
  • Cutie de vânzare care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Model nou