• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Elektronische Bluetooth-gehoorbescherming Zwart 0

Artikelnummer: PW77BKR
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer PW77BKR
EAN/GTIN 5036108447695
Nummer fabrikant PW77BKR
L-nummer L01840 113935
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige gehoorbescherming met Bluetooth-technologie voor veilige handsfree communicatie en muziekstreaming via mobiele apparaten
  • De ingebouwde microfoon maakt telefoongesprekken mogelijk met een gesprekstijd van meer dan 30 uur.
  • De gehoorbescherming heeft een USB-oplaadinterface en een AUX-ingang.
  • Geluidsdemping bij 29 dB SNR

Kenmerk:

  • Premium gehoorbescherming met Bluetooth-technologie
  • Biedt handsfree communicatie via een mobiele telefoon
  • Ingebouwde microfoon voor telefoongesprekken
  • Uitgerust met een USB-oplaadinterface en een AUX-ingang
  • Maakt meer dan 30 uur gesprekstijd mogelijk
  • Ondersteunt muziek- en entertainmentstreaming via een mobiel apparaat
  • SNR 29 dB dempingsniveau
  • Verkoopbox als ondersteuning bij presentaties
  • CE-gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • Nieuw model

Diensten en productadviseurs

Meld u aan