{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Betriebsdauer | 30 h | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | schwarz | |
| Variante | Kopfbügel | |
| Produktart | Kapselgehörschutz | |
| SNR Wert (Dämmwert) | 29 dB | |
| Eigenschaften | Bluetooth-Funktion; Sprachfunktion | |
| Geräuschdämpfung | Aktiv | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| PSA Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | PW77BKR | |
| EAN / GTIN | 5036108447695 | |
| Herstellernummer | PW77BKR | |
| L-Nummer | L01840 113935 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |