{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 55 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 45 % | |
| Teplota, Běžné praní | 40 °C | |
| Řada | PW2 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 144 g/m2 | |
| Proces mytí | Běžné praní | |
| Sušit | Běžné sušení na šňůře | |
| Žehlení | Ne horké (<110°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Druh produktu | Polokošile | |
| Mezinárodní velikost | M | |
| Typ aplikace | Ochrana před UV | |
| Střih | Úzce přiléhavé | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Krátké rukávy | |
| Vlastnosti | Prodyšné; Rychleschnoucí; UV standard | |
| Konečná úprava textilu | ano |
| Katalogové číslo | PW210BZRM | |
| EAN / GTIN | 5036108357475 | |
| Číslo výrobce | PW210BZRM | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |