Microscop stereo cu zoom Trino. Greenough

Cod articol: OZM 544
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
Tip produs Microscop stereo

Identificare și clasificare

Cod articol OZM 544
EAN / GTIN 4045761169302
Număr producător OZM 544
L-Număr L40250 1981
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Optică de primă clasă și iluminare puternică, combinate cu o flexibilitate ridicată
  • Forma ergonomică permite o muncă ușoară și fără efort timp de mai multe ore
  • Iluminarea cu lumină incidentă și transmisă cu LED-uri de 3W, extraordinar de puternică și infinit reglabilă, asigură o iluminare deosebit de bună și flexibilă a probei dumneavoastră
  • În plus față de distanța mare de lucru, câmpul vizual foarte mare și rezoluția strălucitoare, KERN OZM 544 oferă culori reale și imagini clare cu contrast ridicat
  • Obiectivul cu zoom vă permite să măriți continuu de la 0,7 x-4,5 x
  • Suportul de coloană este deosebit de flexibil datorită mecanismului său de reglare variabil și robust și permite astfel o muncă ergonomică
  • O gamă largă de oculare, suporturi (universale), iluminatoare externe, lentile de fixare, precum și un insertor pentru câmp întunecat și multe altele sunt disponibile ca accesorii
  • La livrare sunt incluse o husă de protecție împotriva prafului, cupele oculare și un manual de utilizare multilingv
  • Este necesar un adaptor cu montură C pentru a conecta o cameră foto
  • Aplicații/specimeni: specimene cu accent pe impresia spațială, zoom cu mărire variabilă (adâncime, grosime), de exemplu, insecte, semințe, plăci de circuite, componente

Caracteristică:

  • Sistem optic: Optica Greenough
  • Iluminat reglabil independent
  • Tub înclinat 45
  • Raport de mărire: 6,4:1
  • Distribuția fasciculului: 100:0
  • Distanța interpupilară: 52 mm-76 mm
  • Compensarea dioptriilor (ambele părți)
  • Dimensiuni totale L×P×H 330×285×440 mm
  • Greutate netă aprox. 4,8 kg