Stereo mikroskop Trino se zoomem. Greenough

Artiklové číslo: OZM 544
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo OZM 544
EAN / GTIN 4045761169302
Číslo výrobce OZM 544
L-číslo L40250 1981
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Prvotřídní optika a výkonné osvětlení v kombinaci s vysokou flexibilitou
  • Ergonomický tvar umožňuje snadnou a nenáročnou práci po dobu několika hodin
  • Mimořádně výkonné a plynule stmívatelné 3W LED osvětlení dopadajícího a procházejícího světla poskytuje obzvláště dobré a flexibilní osvětlení vzorku
  • Kromě dlouhé pracovní vzdálenosti, mimořádně velkého zorného pole a vynikajícího rozlišení poskytuje KERN OZM 544 věrné barvy a ostrý obraz s vysokým kontrastem
  • Objektiv umožňuje plynulé zvětšení v rozsahu 0,7 x-4,5 x
  • Sloupový stojan je díky variabilnímu a robustnímu nastavovacímu mechanismu obzvláště flexibilní a umožňuje tak ergonomickou práci
  • Jako příslušenství je k dispozici široká škála okulárů, (univerzálních) stojanů, externích osvětlovačů, přídavných čoček a také vložka pro tmavé pole a mnoho dalšího
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt, oční čočky a vícejazyčná uživatelská příručka
  • Pro připojení fotoaparátu je nutný adaptér C-mount
  • Aplikace/vzorky: vzorky se zaměřením na prostorový dojem, zvětšení s proměnlivým zvětšením (hloubka, tloušťka), např. hmyz, semena, desky plošných spojů, součástky

Charakteristika:

  • Optický systém: Greenoughova optika
  • Nezávisle stmívatelné osvětlení
  • Sklon trubky 45
  • Poměr zvětšení: 6,4:1
  • Rozložení paprsků: 100:0
  • Mezipupilární vzdálenost: 52 mm-76 mm
  • Kompenzace dioptrií (na obou stranách)
  • Celkové rozměry Š×H×V 330×285×440 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 4,8 kg