Microscopio con aumento estereoscópico KERN OZM 544, 0,7 x - 4,5 x,

Número de artículo: OZM 544
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Estereoscopio

Identificación y clasificación

Número de artículo OZM 544
EAN / GTIN 4045761169302
Número del fabricante OZM 544
Número L L40250 1981
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • La serie OZM-5 de KERN incluye un extraordinario microscopio estereoscópico con zoom, con excelentes prestaciones ópticas
  • Su forma ergonómica permite trabajar de forma sencilla, sin cansarse, durante muchas horas
  • La iluminación de luz reflejada y transmitida, extraordinariamente potente y con regulación sin escalonamiento, de LED de 3W aporta una exposición especialmente buena y flexible de su muestra
  • Además de una gran distancia de trabajo, un campo de visión extragrande y su brillante resolución, la serie OZM 544 de KERN aporta imágenes con profundidad de campo, fieles en términos cromáticos, con mucho contraste
  • El objetivo zoom le permite un aumento regulable sin escalonamiento de 7×–45×
  • El caballete de columna es especialmente flexible gracias a su mecanismo de ajuste variable y robusto, que permite trabajar con ergonomía
  • Tiene a su disposición como accesorios una gran selección de oculares, caballetes (universales), un elemento de campo oscuro, unidades de iluminación externa, objetivos específicos, etc
  • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas
  • Para la conexión de una cámara se requiere un adaptador C-Mount
  • Áreas de aplicación: fertilización in vitro, certificado de parásitos, zoología y botánica, preparación de tejidos, sección, control de calidad, Industria electrónica y de semiconductores, montaje y reparación
  • Aplicaciones/Muestras: Preparados centrados en impresión espacial, zoom con aumento variable (profundidad, densidad), p. ej. insectos, semillas, placas de circuitos impresos, componentes

Característica:

  • Sistema óptico: Óptica Greenough
  • Iluminación regulable independiente
  • Tubo inclinado 45°
  • Proporción de ampliación: 6,4:1
  • Distribución del recorrido óptico: 100:0
  • Distancia interpupilar: 52 mm–76 mm
  • Compensación de dioptrías en ambos lados
  • Dimensión total max. L×P×A 330×285×440 mm
  • Peso neto aprox. 4,8 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados