Microscop metalurgic (inversat) Trinocular

Cod articol: OLM 171
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
Tip produs Microscop stereo

Identificare și clasificare

Cod articol OLM 171
EAN / GTIN 4045761267602
Număr producător OLM 171
L-Număr L40250 3405
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Metalurgia inversată pentru aplicații profesionale
  • O iluminare puternică și infinit variabilă cu halogen de 50 W, cu lumină de sus, asigură o iluminare optimă a materialelor care urmează să fie testate
  • Seria OLM este echipată standard cu un tub trinocular
  • O unitate de polarizare simplă (analizor și polarizator) este inclusă în livrare
  • O scenă mecanică de mari dimensiuni este inclusă ca standard. Acționarea grosieră și fină pe ambele părți asigură o reglare și o focalizare optimă și rapidă

Caracteristică:

  • Optica Infinity
  • Piesa nazală rotativă cu 5 poziții
  • Cazan înclinat la 30°
  • Compensarea dioptriilor (ambele părți)
  • Dimensiuni totale L×P×H 747×271×379 mm
  • Greutate netă aprox. 13 kg