Microscopio metalúrgico (inverso) OLM 171

Número de artículo: OLM 171
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Características Filtro de polarización; Sistema de iluminación LED
Longitud 747 mm
Anchura 271 mm
Altura 379 mm
Peso total 13.000 g
Tipo de producto Estereoscopio

Identificación y clasificación

Número de artículo OLM 171
EAN / GTIN 4045761267602
Número del fabricante OLM 171
Número L L40250 3405
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • La serie OLM está compuesta de gamas de microscopios invertidos y se caracteriza por su diseño ergonómico, robusto y extraordinariamente estable. Esta serie, con su amplia distancia de trabajo, resulta especialmente adecuada para, por ejemplo, el control de calidad de superficies en el caso de materias primas y productos acabados de la industria
  • Una iluminación de luz reflejada halógena de 50W potente y regulable progresivamente aporta una iluminación óptima de los materiales a examinar
  • La serie OLM está equipada de serie con un tubo trinocular
  • Se incluye en el ámbito de suministro una sencilla unidad de polarización (analizador y polarizador)
  • El ámbito de suministro incluye una gran mesa de objetos mecánica en versión estándar. El tornillo macrométrico y micrométrico a ambos lados garantiza un ajuste y un enfoque óptimos y rápidos
  • Pueden integrarse otras opciones como, p. ej., una amplia selección de objetivos, como accesorios
  • Se incluye en el suministro una funda antipolvo y las instrucciones de uso
  • Metalurgia
  • Áreas de aplicación: comprobación de materiales, control de calidad
  • Aplicaciones/Muestras: Preparados no transparentes y densos, piezas de trabajo (superficies, bordes de rotura, revestimientos)

Característica:

  • Óptica al infinito
  • Revolver de objetivos quíntuple
  • cabeza de Seidentopf 30° inclinado
  • Compensación de dioptrías en ambos lados
  • Dimensión total max. L×P×A 747×271×379 mm
  • Peso neto aprox. 13 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados