simmill K2 cap tăietor, oțel, cap tăietor, suport arbore, muchie de tăiere=39 mm, D=16 mm, dinți=

Cod articol: MK2.A.80.0039.06.06 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol MK2.A.80.0039.06.06 R
EAN / GTIN 4069769207620
Număr producător AYSN
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

SIMTEK simmill K2 Cap tăietor
Oțel, cap freză, suport arbore freză
Adâncime de tăiere = 39 mm, D = 16 mm, dinți =

Parametrii tehnici:

  • h = 36,0 mm
  • ØDS = 39,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØD3 = 16,0 mm
  • tmax = 3,0 mm
  • Șurub = ATKK
  • Șurubelniță = T10F
  • Cu alimentare cu lichid de răcire = Nu / Nu

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă