simmill K2 frézovací hlava, ocelová, frézovací hlava, držák trnu, břit=39 mm, D=16 mm, zuby=

Artiklové číslo: MK2.A.80.0039.06.06 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo MK2.A.80.0039.06.06 R
EAN / GTIN 4069769207620
Číslo výrobce AYSN
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill K2 Frézovací hlava
Ocel, frézovací hlava, držák frézovacího trnu
Hloubka řezu = 39 mm, D = 16 mm, zuby =

Technické parametry:

  • h = 36,0 mm
  • ØDS = 39,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØD3 = 16,0 mm
  • tmax = 3,0 mm
  • Šroub = ATKK
  • Šroubovák = T10F
  • S přívodem chladicí kapaliny = ne / ne

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku