• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill K2 Messerkopf, Stahl, Messerkopf, Fräserdorn-Aufnahme, Schneidkr.=39 mm, D=16 mm, Zähne=

Artikel-Nr.: MK2.A.80.0039.06.06 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer MK2.A.80.0039.06.06 R
EAN / GTIN 4069769207620
Herstellernummer AYSN
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill K2 Messerkopf
Stahl, Messerkopf, Fräserdorn-Aufnahme
Schneidkr.=39 mm, D=16 mm, Zähne=

Technische Parameter:

  • h = 36,0 mm
  • ØDS = 39,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØD3 = 16,0 mm
  • tmax = 3,0 mm
  • Schraube = ATKK
  • Schraubendreher = T10F
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Nein / No