simmill K2 tête de coupe, acier, tête de coupe, logement de mandrin de fraise, cr.de coupe =39 mm, D=16 mm, dents=

Réf.: MK2.A.80.0039.06.06 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article MK2.A.80.0039.06.06 R
EAN / GTIN 4069769207620
Réf. fabricant AYSN
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill K2 Tête de coupe
Acier, tête de lame, logement de mandrin de fraise
cr. de coupe =39 mm, D=16 mm, dents=

Paramètres techniques:

  • h = 36,0 mm
  • ØDS = 39,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØD3 = 16,0 mm
  • tmax = 3,0 mm
  • Vis = ATKK
  • Tournevis = T10F
  • Avec arrosage = Non / No
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
Connectez-vous