Comparator cu cadran, capac plat, versiune ISO 5 mm, 0,01 mm

Cod articol: L40010 13846
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 17,50 € /buc.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol L40010 13846
EAN / GTIN 4946368841267
Număr producător 1044AB
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Design compact, domeniu de măsurare de 5 mm cu diametru mic - Metric. Acesta este un comparator compact, cu un inel exterior de 40 mm ø 40 mm, care vă oferă următoarele avantaje: Ideal pentru utilizarea în aplicații în care spațiul este limitat.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 5 mm
Absolvire: 0.01
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă