Comparateur, dos plat, version ISO 5 mm, 0,01 mm

Réf.: L40010 13846
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 17,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article L40010 13846
EAN / GTIN 4946368841267
Réf. fabricant 1044AB
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Modèle compact, plage de mesure de 5 mm avec petit diamètre - métrique. Il s'agit d'un comparateur compact avec une bague extérieure de ø 40 mm, qui vous offre les avantages suivants : Idéal pour une utilisation dans des applications où l'espace est limité.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 5 mm
Valeur de graduation : 0.01
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous