Mérőóra, lapos hátlap, ISO változat, 5 mm, 0,01 mm

Cikkszám: L40010 13846
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 17,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
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
Cikkszám L40010 13846
EAN / GTIN 4946368841267
Gyártó száma 1044AB
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Kompakt kivitel, 5 mm-es mérési tartomány kis átmérővel - Metrikus. Ez egy kompakt mérőműszer ø 40 mm-es külső gyűrűvel, amely a következő előnyöket nyújtja Önnek: Ideális olyan alkalmazásokban való használatra, ahol a hely korlátozott.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 5 mm
Beosztás: 0,01
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.

Megfelelő termékek