Articulație universală SHOCKWAVE 1/2″

Cod articol: L01850 1399
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Articulaţie cardanică

Identificare și clasificare

Cod articol L01850 1399
EAN / GTIN 4058546406424
Număr producător 4932480357
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Oțelul SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Chrome-Molybdenum) este un oțel aliat de înaltă calitate, care oferă rezistență și durabilitate maximă
  • Pivotare de 15° pentru acces În locuri greu accesibile
  • Marcaje de diametru ștampilate și umplute cu cerneală și număr de piesă gravat cu laser pentru rezistență la uzură
  • Proiectare cu opritor sferic pentru o retenție superioară a prizei de impact
  • Design cu două găuri și canelură pentru accesorii de securitate
  • Design fără știfturi pentru o durabilitate sporită

Caracteristică:

  • Greutate [kg]: 0,2

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă