Joint universel SHOCKWAVE 1/2″

Réf.: L01850 1399
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
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
Type de produit Cardan

Identification et classification

Référence article L01850 1399
EAN / GTIN 4058546406424
Réf. fabricant 4932480357
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • SHOCKWAVE™ L'acier IMPACT DUTY (chrome-molybdène) est un acier allié de haute qualité qui offre une résistance et une durabilité ultimes
  • Pivotant à 15° pour accéder aux endroits difficiles d'accès
  • Marques de diamètre estampées et remplies d'encre et numéro de pièce gravé au laser pour une résistance à l'usure
  • Cran d'arrêt à bille pour un excellent maintien des doses de frappe
  • Conception à double trou et rainure pour les accessoires de sécurité
  • Conception sans goupille pour une durabilité accrue

Caractéristique(s):

  • Poids [kg] : 0,2