SHOCKWAVE kardáncsukló 1/2″

Cikkszám: L01850 1399
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
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
Termék fajtája Kardáncsukló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L01850 1399
EAN / GTIN 4058546406424
Gyártó száma 4932480357
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • A SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY acél (króm-molibdén) kiváló minőségű ötvözött acél, amely végső szilárdságot és tartósságot biztosít
  • 15°-os forgatókar a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez
  • Bélyegzett és tintával töltött átmérőjelölések és lézergravírozott alkatrészszám a kopásállóság érdekében
  • Golyós retesz a kiváló ütésállósságért
  • Kétlyukú kialakítás és horony a biztonsági tartozékok számára
  • Tű nélküli kialakítás a fokozott tartósságért

Jellemző:

  • Súly [kg]: 0.2