Inserție pentru cheie tubulară de 1″, lungă, hexagonală, 33 mm, fosfatat

Cod articol.: K9506M-33
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K9506M-33
EAN / GTIN 7314151802578
Număr producător K9506M-33
L-Număr L51320 3697
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru utilizare cu utilaje
  • Pentru a optimiza siguranța, vă rugăm să folosiți dispozitive de siguranță cu arcuri metalice
  • Versiune brunată
  • Oțel rapid de înaltă performanță
  • Profilul Dynamic-Drive™ pentru protejarea piulițelor, șuruburilor și sculelor împotriva uzurii inutile și a deteriorării
  • T = Adâncimea alunecoarelor
  • Acţionare: DIN 3121-H 25, ISO 1174
  • Standarde: DIN 3129, ISO 2725

Caracteristică:

  • Certificate: DIN 3129, ISO 2725 / din 3121-H 25 / ISO 1174
  • Dimensiuni: 33 mm
  • Lungime L: 100 mm
  • Utilizarea pe scară largă a chei tubulare: 53 mm
  • Unitate pătrată largă: 54 mm
  • Unitate hexagonală profundă: 30 mm
  • Blocare cu arc de sârmă: K560F-7
  • Greutate: 1250g
  • Adâncime: 76 mm
  • Înălțimea produsului: 55 mm
  • Lungimea produsului: 105 mm
  • Greutate: 1,1100kg
  • Lățimea produsului: 55 mm