Douille pour clé à douille 1″, longue, hexagonale, 33 mm, phosphatée

Réf.: K9506M-33
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
Référence article K9506M-33
EAN / GTIN 7314151802578
Réf. fabricant K9506M-33
Article hors catalogue L51320 3697
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • À utiliser avec des machines
  • Pour optimiser la sécurité, veuillez utiliser des dispositifs de sécurité à ressort métallique
  • Finition brunie
  • Acier rapide à haute performance
  • Profil Dynamic-Drive™ pour protéger les écrous, les vis et les outils contre l’usure et les dommages inutiles
  • T = Profondeur de l’alésage hexagonal
  • Transmission: DIN 3121-H 25, ISO 1174
  • Normes: DIN 3129, ISO 2725

Caractéristique(s):

  • Certificats: DIN 3129, ISO 2725 / DIN 3121-H 25 / ISO 1174
  • Réf.: 33 mm
  • Longueur L: 100 mm
  • Large empiècement clé à douille: 53 mm
  • Entraînement carré large: 54 mm
  • Profondeur entraînement six pans creux: 30 mm
  • Sécurité à ressort métallique: K560F-7
  • Poids: 1250 g
  • Profondeur: 76 mm
  • Hauteur du produit: 55 mm
  • Longueur du produit: 105 mm
  • Poids: 1,1100 kg
  • Largeur du produit: 55 mm