Punta para llave de vaso de 1″, larga, de hexágono, 33 mm, fosfatada

Número de artículo: K9506M-33
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K9506M-33
EAN / GTIN 7314151802578
Número del fabricante K9506M-33
Número L L51320 3697
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Para uso con máquinas
  • Para garantizar la seguridad, utilice seguros de resorte de alambre
  • Acabado pavonado
  • Acero rápido de alto rendimiento
  • Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas contra el desgaste y los daños innecesarios
  • T = Profundidad del hexágono interior
  • Accionamiento: DIN 3121-H 25, ISO 1174
  • Normas: DIN 3129, ISO 2725

Característica:

  • Certificados: DIN 3129, ISO 2725 / DIN 3121-H 25 / ISO 1174
  • Tamaño: 33 mm
  • Longitud L: 100 mm
  • Amplio uso de llave de vaso: 53 mm
  • Amplia plaza en coche: 54 mm
  • Unidad hexagonal profunda: 30 mm
  • Cierre de muelle de alambre: K560F-7
  • Peso: 1250 g
  • Profundidad: 76 mm
  • Altura del producto: 55 mm
  • Longitud del producto: 105 mm
  • Peso: 1,1100 kg
  • Producto anchura: 55 mm