Stilou din carbură, M2/ D1 x 20

Cod articol: K651427
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
Cod articol K651427
EAN / GTIN 4250516607965
Număr producător K651427
L-Număr L40700 1264
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Vârfurile drepte sunt utilizate pentru a detecta caracteristicile ușor accesibile de pe suprafața care urmează să fie măsurată.

Caracteristică:

  • ⌀ pentru cheie pentru pini: 1,3
  • Cod, formă scurtă sistem: 01-M2-Z1-L20-ML-7-SWC0,7-BS3
  • Lungimea efectivă: 7
  • Filet: M2
  • Mărime / Dimensiune: 0,04 X 0,042 X 0,015 M
  • Clasă conform DIN 5401: Clasa 5
  • Bilă ∅: 1
  • Material bilă: Oxid de zirconiu
  • Material corp de bază: oțel inoxidabil
  • Material coadă: Carbură
  • Articolul Renishaw nr.: A-5004-0435