• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taster Hartmetall, M2/ D1 x 20

Artikel-Nr.: K651427
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K651427
EAN / GTIN 4250516607965
Herstellernummer K651427
L-Nummer L40700 1264
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 01-M2-Z1-L20-ML-7-SWC0,7-BS3
  • Effektive Länge: 7
  • Gewinde: M2
  • Größe / Abmessung: 0,04 X 0,042 X 0,015 M
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅: 1
  • Kugelmaterial: Zirkonoxid
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Hartmetall
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5004-0435