• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Karbid wolframu, M2/ D1 x 20

Artiklové číslo: K651427
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
Katalogové číslo K651427
EAN / GTIN 4250516607965
Číslo výrobce K651427
L-číslo L40700 1264
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Kód, zkrácený systém: 01-M2-Z1-L20-ML-7-SWC0,7-BS3
  • Efektivní délka: 7
  • Závit: M2
  • Velikost / rozměr: 0,04 X 0,042 X 0,015 M
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 1
  • Materiál koule: Oxid zirkoničitý
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: tvrdokov
  • Renishaw článek č.: A-5004-0435