Suport de oprire mini, ø12mm

Cod articol.: K550247
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungime braţ 8 mm
Lățime braț 12 mm
Grosime braț 3 mm
Tip produs Echer cu talpă
Material oțel
Suprafaţă Sablat mat
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol K550247
EAN / GTIN 4250516611146
Număr producător K550247
L-Număr L40700 494
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Pentru conectarea piesei de prelucrat și a dispozitivului de fixare este disponibilă o gamă largă de elemente de poziționare și de oprire.

Caracteristică:

  • Gamă de produse mai veche: repro-fix
  • Aplicaţie: KMG
  • Extern ∅ a: 11,8
  • Extern ∅ b: 6
  • Descriere: Unghi de fixare ∅ 12 mm, pentru fixarea piesei de prelucrat în poziție definită în XYZ
  • Mărime / Dimensiune: 0,035 X 0,065 X 0,02 M
  • Înălţime 1: 8
  • Înălţime 2: 3
  • Cantitate: 1
  • Gama de produse: eco-fix
  • Gama de produse: eco-fixplus
  • Componenta sistemului: Elemente de poziționare și oprire