Escuadra de tope mini, ø12mm

Número de artículo: K550247
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud del brazo 8 mm
Ancho del brazo 12 mm
Fuerza del brazo 3 mm
Tipo de producto Escuadra con sombrero
Material acero
Superficie Efecto chorreado mate
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo K550247
EAN / GTIN 4250516611146
Número del fabricante K550247
Número L L40700 494
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Se dispone de una amplia gama de elementos de posicionamiento y tope para conectar la pieza con el dispositivo.

Característica:

  • Gama de productos más antigua: repro-fix
  • Aplicación: CMM
  • Exterior ∅ a: 11,8
  • Exterior ∅ b: 6
  • Descripción: Ángulo de impacto ∅ 12 mm, para la sujeción de piezas definida por posición en XYZ
  • Tamaño / Dimensión: 0,035 X 0,065 X 0,02 M
  • Altura 1: 8
  • Altura 2: 3
  • Número: 1
  • Gama de productos: eco-fix
  • Gama de productos: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Posicionamiento y elementos de tope