Équerre de butée mini, ø12mm

Réf.: K550247
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
Longueur branches 8 mm
Largeur branches 12 mm
Epaisseur branches 3 mm
Type de produit equerre à chapeau
Matériau acier
Surface dépolissage
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article K550247
EAN / GTIN 4250516611146
Réf. fabricant K550247
Article hors catalogue L40700 494
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un grand choix d'éléments de positionnement et de butée est disponible pour relier la pièce à usiner et le dispositif de serrage.

Caractéristique(s):

  • Ancienne gamme de produits: repro-fix
  • Type d’application: KMG
  • Extérieur-∅ a: 11,8
  • Extérieur-∅ b: 6
  • Description: Équerre de butée ∅ 12 mm, pour le positionnement défini de la pièce à usiner en XYZ
  • Taille / dimension: 0,035 X 0,065 X 0,02 M
  • Hauteur 1: 8
  • Hauteur 2: 3
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • gamme: eco-fixplus
  • Composant du système: Eléments de positionnement et de butée