JLS3 Dulap de bază 8 sertare negru

Cod articol: JLS3-MBS8T
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Banc mobil de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol JLS3-MBS8T
EAN / GTIN 3662424109232
Număr producător JLS3-MBS8T
L-Număr L60130 11628
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Dimensiunile sertarelor utile: L. 569 x P. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Închidere centrală, cu încuietoare articulată. Încuietoare înlocuibilă
  • Este echipat cu 4 zăvoare pivotante pentru finisaje perfecte
  • Dimensiuni totale: L. 722 x P. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm cu plintă ridicată JLS3-BASEMBS)

Caracteristică:

  • 6 sertare: înălțime 60mm = 18 module
  • 2 sertare: înălțime 130mm = 6 module
  • Greutate: 83,5kg

Livrare:

  • Furnizat cu 6 separatoare pentru sertare cu înălțimea de 60 mm și 2 separatoare pentru sertare cu înălțimea de 130 mm