JLS3 Bázisszekrény 8 fiókos fekete

Cikkszám: JLS3-MBS8T
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám JLS3-MBS8T
EAN / GTIN 3662424109232
Gyártó száma JLS3-MBS8T
L-szám L60130 11628
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Hasznos fiókméretek: L. 569 x D. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Központi zár, közös zárral. Cserélhető zárral
  • 4 db forgatható retesszel felszerelve a tökéletes kivitelezésért
  • Általános méretek: H. 722 x D. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm a JLS3-BASEMBS emelt lábazattal)

Jellemző:

  • 6 fiók: magasság 60mm = 18 modul
  • 2 fiók: magasság 130mm = 6 modul
  • Súly: 83,5kg

Tartalom:

  • Szállítása 6 osztóelemmel a 60 mm magas fiókokhoz és 2 osztóelemmel a 130 mm magas fiókokhoz