• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Unterschrank 8 Schubladen schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-MBS8T
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JLS3-MBS8T
EAN / GTIN 3662424109232
Herstellernummer JLS3-MBS8T
L-Nummer L60130 11628
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nutzmaße der Schublade: L. 569 x T. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Zentralverriegelung, mit Gelenkschloss. Auswechselbares Schloss
  • Ausgestattet mit 4 schwenkbaren Klinken für eine perfekte Verarbeitung
  • Gesamtabmessungen: L. 722 x T. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm mit erhöhtem Sockel JLS3-BASEMBS)

Merkmal:

  • 6 Schubladen: Höhe 60mm = 18 Module
  • 2 Schubladen: Höhe 130mm = 6 Module
  • Gewicht: 83,5kg

Lieferumfang:

  • Geliefert mit 6 Trennwänden für Schubladen mit einer Höhe von 60 mm und 2 Trennwänden für Schubladen mit einer Höhe von 130 mm