JLS3 Armoire basse 8 tiroirs noir

Réf.: JLS3-MBS8T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article JLS3-MBS8T
EAN / GTIN 3662424109232
Réf. fabricant JLS3-MBS8T
Article hors catalogue L60130 11628

Description

Description:

  • Dimensions utiles du tiroir: L. 569 x P. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Verrouillage central, avec serrure articulée. Serrure interchangeable
  • Equipé de 4 cliquets pivotants pour une finition parfaite
  • Dimensions totales: L. 722 x P. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm avec socle surélevé JLS3-BASEMBS)

Caractéristique(s):

  • 6 tiroirs: hauteur 60mm = 18 modules
  • 2 tiroirs: hauteur 130mm = 6 modules
  • Poids: 83,5kg

Livraison:

  • Livré avec 6 séparateurs pour tiroirs d'une hauteur de 60 mm et 2 séparateurs pour tiroirs d'une hauteur de 130 mm