Menghină cu șurub din oțel GZ-K 600/120

Cod articol.: GZ60K
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Clemă cu şurub
Descărcare max. 120 mm
Forță de strângere max. 6.000 N
Deschidere max. 600 mm
Material brațe de tensionare oțel
Grosimea șinei glisante 11 mm
Lățime șine de glisare 28 mm
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Modul de operare Cu două mâini
Recomandat pentru lemn; oțel
Cu placă de presiune ja
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol GZ60K
EAN / GTIN 4008158034225
Număr producător GZ60K
L-Număr L80070 62
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Popis:

  • O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty
  • Nejvyšší bezpečnost díky přímému přenosu síly na posuvném třmenu
  • Upínací síla až 6 000 N
  • Kalený a temperovaný posuvný a pevný třmen pro pružné a pružné upínání
  • Přepínací rukojeť se zaoblenými konci pro snadný přenos síly při upínání
  • Výměnné přítlačné desky bez použití nářadí.

Charakteristika:

  • Režie: 120 mm
  • Materiál / povrch:
    • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Ocelová kolébka, pozinkovaná
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
  • Kolejnice: 28x11 mm
  • Rozpětí křídel: 600 mm

Výhoda:

Nejvyšší stabilita
  • Optimalizovaný tvar profilu zaručuje vyšší sílu upnutí v kratším čase s větší stabilitou a bezpečností. Pevný držák kovaný z jednoho kusu s lisovanou tlakovou deskou je temperován a pozinkován, takže je vysoce odolný a torzně tuhý.
Kovaný posuvný držák
  • Posuvná tyč ve tvaru u z kované tvrzené oceli zaručuje maximální bezpečnost díky přímém přenosu výkonu a odolává i největším zatížením. Na to se můžete kdykoli spolehnout.
Výměnná tlaková deska
  • Výměnná přítlačná deska bez použití nářadí přináší ještě větší pohodlí při každodenní práci. Je velmi snadné a rychlé vyměnit.
Vřeteno s plynulým chodem
  • Vřeteno s povrchovou úpravou s lichoběžníkovým závitem je obzvláště hladké a nesklopí se. Pro ještě efektivnější práci.

Použití:

  • Práce v interiéru
  • Kovovýroba
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Zámečnické práce
  • Pro pružné, elastické a silné upínání

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč