{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tipo de producto | Sargentos | |
| Tipo de abrazadera | sargentos de tornillo | |
| Alcance máx. | 120 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. | 6.000 N | |
| Abertura de sujeción máx. | 600 mm | |
| Material brazos de sujeción | acero | |
| Grosor riel de deslizamiento | 11 mm | |
| Anchura carriles deslizantes | 28 mm | |
| Material riel de deslizamiento | acero | |
| Rosca husillo | Rosca trapezoidal | |
| Modo de manejo | Uso con dos manos | |
| Aptitud para | acero; madera | |
| Con placa de compresión | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Katalogové číslo | GZ60K | |
| EAN / GTIN | 4008158034225 | |
| Číslo výrobce | GZ60K | |
| L-číslo | L80070 62 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |