{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Tip clemă | Clemă cu şurub | |
| Descărcare max. | 120 mm | |
| Forță de strângere max. | 6.000 N | |
| Deschidere max. | 600 mm | |
| Material brațe de tensionare | oțel | |
| Grosimea șinei glisante | 11 mm | |
| Lățime șine de glisare | 28 mm | |
| Material șină glisantă | oțel | |
| Filet fus | Filet trapezoidal | |
| Modul de operare | Cu două mâini | |
| Recomandat pentru | lemn; oțel | |
| Cu placă de presiune | ja | |
| Cuprins | o singură parte |
| Référence article | GZ60K | |
| EAN / GTIN | 4008158034225 | |
| Réf. fabricant | GZ60K | |
| Article hors catalogue | L80070 62 | |
| Fabricant/personne responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |