{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Zwingen | |
| Typ Zwinge | Schraubzwinge | |
| Ausladung max. | 120 mm | |
| Spannkraft max. | 6 000 N | |
| Spannweite max. | 600 mm | |
| Material Spannarme | Stahl | |
| Stärke Gleitschiene | 11 mm | |
| Breite Gleitschienen | 28 mm | |
| Material Gleitschiene | Stahl | |
| Gewinde Spindel | Trapezgewinde | |
| Bedienungsart | Zweihändig | |
| Geeignet für | Holz; Stahl | |
| mit Druckplatte | ja | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | GZ60K | |
| EAN / GTIN | 4008158034225 | |
| Herstellernummer | GZ60K | |
| L-Nummer | L80070 62 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |