{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 5 buc. | |
| Denumirea producătorului | Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel | |
| Execuție | dreaptă | |
| Proces producţie | forjat în matriţă | |
| Număr de unelte | 5 | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 19 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Suprafaţă | Finisare rotundă; cromate cu nichel | |
| Standard | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Lungimea totală L | 230 mm | |
| Set | ja | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG6035 19 | |
| Număr producător | GG6035 19 |