{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Herstellerbezeichnung | Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel | |
| Ausführung | gerade | |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Anzahl Werkzeuge | 5 | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 19 mm | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Material | Chrom-Alloy-Steel | |
| Oberfläche | rundfinish; über Nickel verchromt | |
| Norm | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Länge gesamt L | 230 mm | |
| Set | ja | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG6035 19 | |
| Herstellernummer | GG6035 19 |