• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze de degroşare din carbură tip HPC HOLEX Pro Steel, 5 bucăți

Cod articol.: GG5706 20
Setați prețul 5 bucăți (219,09 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Diametru tăiş Dc 20 mm
Lungime de tăiere Lc 38 mm
Lungimea totală L 104 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Unghi de răsucire 45 grade
Clasa de toleranţă d11
Lăţime teşitură 1 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 52 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese 5 buc.
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,12 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 30 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 38 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,1 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 52 mm
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Serie Pro Steel
Denumirea producătorului HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 18,5 mm
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 6
Grupă de aplicaţii ale sculelor HR
Vorschub pro Zahn in oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Cuprins set
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol GG5706 20
EAN / GTIN 4062406335564
Număr producător GG5706 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
135
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527. Profil special optimizat pentru degroşare. Pentru o rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată.
Similar Cod 205706.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare prin degroşare, recomandată în special pentru prelucrarea canalelor complete.