• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze de degroşare din carbură tip HPC HOLEX Pro Steel, 5 bucăți

Cod articol.: GG5706 8
Setați prețul 5 bucăți (42,90 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
487 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire
TiAlN
Strategie de aşchiere
HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z
4
Diametru tăiş Dc
8 mm
Lungime de tăiere Lc
19 mm
Lungimea totală L
63 mm
Diametrul arborelui DS
8 mm
Unghi de răsucire
45 grade
Clasa de toleranţă
d11
Lăţime teşitură
0,4 mm
Material tăiș
Carbură
Lungime activă A
25 mm
Răcire interioară
nu
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese
5 buc.
Umiditate minimă
indicat în anumite condiţii
Avans per dinte fasonare fz
0,05 mm
Umiditate maximă
recomandat
Avans per dinte frezare canelură fz
0,04 mm
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL00801005
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
8 mm
Prelucrare uscată
indicat în anumite condiţii
Tip de prindere
Cep
Clasa de toleranță la prindere
h6
Lungimea tijei LS
38 mm
Tip de coadă
HB
Aer
indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire
da
Denumirea producătorului
HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1
7,4 mm
Pantă de rotație
25,132 mm
Numărul de versiuni de colț
1
Margine / muchie
1
Design de colț
Ca teșitură
Unghi teşitură
45 grade
Direcţia de aşchiere
Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare
4
Avans per dinte în
oțel < 900 N/mm2
Grupa de aşchiere
K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor
HR
Material tăiș, denumire producător
VHM
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1
25 mm
Lungime funcţională
45 mm
Turaţie max.
200 min-1
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Standard
DIN 6527
Suportul informatic
Cu suport de date
Procedeu de prelucrare
Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat
verde
Tip produs
freză monobloc
Cuprins
set
Factor de corectare fz
1,5

Identificare și clasificare

Cod articol GG5706 8
EAN / GTIN 4062406335526
Număr producător GG5706 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
135
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527. Profil special optimizat pentru degroşare. Pentru o rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată.
Similar Cod 205706.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare prin degroşare, recomandată în special pentru prelucrarea canalelor complete.