VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC 20 mm

Št. art.: GG5706 20
Nastavi ceno 5 kos (125,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil rezkanja: HR
  • Toleranca nazivnega ⌀: d11
  • Število zob Z: 6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Steel
⌀ rezila DC 20 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Profil rezkanja HR
Toleranca nazivnega ⌀ d11
Število zob Z 6
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×D pri robljenju; 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 38 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 52 mm
⌀ sprostitve D1 18,5 mm
Celotna dolžina L 104 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 1 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,12 mm
Barvni prstan zelena
Vsebina 5
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG5706 20
EAN/GTIN 4062406335564

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
135
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Mere, podobne DIN 6527. Optimizirani specialni rebrasti profil za grobo rezkanje. Zelo visoka zmogljivost odrezovanja.
Kot art. 205706.

Uporaba:

Za grobo obdelavo, še posebej za obdelavo utorov v polno.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse
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
    ⌀ d11 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico