Disc de şlefuire în evantai long life ZA conic 80

Cod articol: GG5286 80
Setați prețul 100 buc. (2,55 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: oblic
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv ZA
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei oblic
⌀ discurilor 150 mm
Conţinut 100
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG5286 80
EAN / GTIN 4062406201692

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Corindon de zirconiu (ZA) de calitate, pentru putere mare de şlefuire.
  • Disc din fibră de sticlă pentru presiune optimă de contact.
  • Universal recomandat pentru oţel şi INOX.
  • Rezultate optime la polizoare unghiulare din toate clasele de performanţă.

long life - Dispunere radială foarte densă a lamelelor pentru durabilitate maximă.
Corespunde 565286.

Aplicaţie:

Lucrări de şlefuire universale, şlefuirea suprafeţelor, îndepărtarea adaosului şi prelucrarea muchiilor.

Notă:

Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informaţii de comandă: 1 set = 1 pachet.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb