Lamellenslijpschijf long life ZA conisch 80

Artikelnummer: GG5286 80
Prijs instellen 100 Stuk (2,55 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: schuin
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding ZA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving schuin
Schijf-⌀ 150 mm
Inhoud 100
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG5286 80
EAN/GTIN 4062406201692

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogwaardig zirkoonkorund (ZA) voor hoge slijpprestaties.
  • Glasweefselschotel voor optimale aandrukkracht.
  • Universeel, geschikt voor staal en RVS.
  • Uitstekende resultaten op haakse slijpers van alle prestatieklassen.

long life - Zeer dichte lamellenplaatsing voor maximale standtijd.
Voldoet aan 565286.

Toepassing:

Universele slijpwerkzaamheden, vlakslijpen, zware afname en randbewerking.

Tip:

Uitgifte alleen in verpakkingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set =1 verpakking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen