Muela abrasiva a láminas long life ZA cónico 80

Número de artículo: GG5286 80
Establecer precio 100 Unidad (2,55 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: oblicuo
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma oblicuo
⌀ de muela 150 mm
Contenido 100
⌀ de perforación 22,23 mm
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5286 80
EAN / GTIN 4062406201692

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • Corindón de circonio (ZA) de alta calidad para un gran rendimiento de abrasión.
  • Disco de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.
  • Apropiado de forma universal para acero e INOX.
  • Los mejores resultados en amoladoras angulares de todas las clases de rendimiento.

long life - Disposición de las láminas muy densa para una vida útil máxima.
Conforme a 565286.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.

Nota:

¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos