Pachet promoțional 5× șublere digitale, IP67 cu tijă de adâncime rotundă şi ieşire de date

Cod articol.: GG4117 150
Produs nou
Setați prețul 5 bucăți (135,00 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 90,25 € /buc.
  • 50,25 € /buc.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins set
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,01 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,02 mm
Clasă de protecție IP IP67
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Citire comutabilă da
Tijă adâncime forma rotund
Standard ISO 13385
Material oţel superior (INOX)
Număr de piese 5 buc.
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Citire 0,0005 inchi
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Diametru măsurător adâncime 1,6 mm
Ajustare fină da
Funcţie Preset (presetare) da
Comutare Stand-by da
Valoarea de măsurare şi punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby da
Înălţime cifre afişaj LCD 11,5 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol GG4117 150
EAN / GTIN 4069515103268
Număr producător GG4117 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şubler digital IP67 cu ieşire de date. Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic, cu înălţimea cifrelor 11,5mm. Durată de funcţionare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 20 de minute, sistemul comută automat la modul economic şi poate fi reactivat prin simpla mişcare a cursorului. Se menţin valoarea măsurată şi punctul zero.
Carcasă din 2 componente cu suprafaţă Haptoprene®pentru o mânuire confortabilă. Şublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei şi praf, chiar şi când are cuplat cablul de date. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie. Cu presetare (setarea iniţială a valorii).

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

5 bucăți de șubler digital cod 412692, în varianta aleasă.
Inclusiv 1 baterie cod 081560 CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948, interfaţă pentru tastatură Cod 498963.

Piese de schimb:

Capac ieşire de date Cod 412237 Ref. D, suport baterie Cod 412237 Ref. B.