• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă TCMT finisare 50 buc., HB7140-2, Dimensiuni: 16T308

Cod articol.: GG3545 16T308
Produs nou
Setați prețul 50 bucăți (5,42 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni Setați prețul 50 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Număr tăişuri 3 buc.
Denumire Inserție de tăiere TCMT 16T308
Categorie HB7140-2
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Rază la colţ R 0,8 mm
Strat de acoperire PVD
Clasa de toleranţă M
Execuție spargere așchii VS
Număr de piese 50 buc.
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază triunghiular
Grosime plăcuță de tăiere S 3,97 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 16,5 mm
Înălțime muchie așchietoare 3,97 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,525 mm
Unghi la colţ 60 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 7 grade
Cod ISO TCMT 16T308
Diametrul orificiului de fixare 4,4 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,2 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 1,5 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,55 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 4 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 70 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 230 m/min
Avans per rotație min. f 0,1 mm/rot
Avans per rotație max. f 0,3 mm/rot
Material tăiș, denumire producător HB7140-2
Placă de tăiere grosime T 3,97 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere TCMT 16T308
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 TC16T3083N
Tip produs Plăcuţă
cu cod ISO da
Direcţie de utilizare neutru
recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Cuprins 50 buc.
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG3545 16T308
EAN / GTIN 4069515073189
Număr producător GG3545 16T308
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă